Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite SIKAC 10 M

  • ERIKS:23769697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO 12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on bronze sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

35.52 CHF/ Unitéhors TVA

38.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SIKAC..M
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
B
14 mm
d
10 mm
D
29 mm