35.23 CHF/ Unitéhors TVA
38.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 10.5 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
B | 10.5 mm |
b | 5 mm |
B3 | 2 mm |
d1 | 36 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
G | 30 mm |
h | 2 mm |
23.87 CHF/ Unitéhors TVA
25.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026