Eriks
SKF

SKF E2.609-2Z/C3, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:23764564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Energy Efficient (E2) single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Fibreglass reinforced composite polymer cage.
Ajouter à la liste

4.09 CHF/ Unitéhors TVA

4.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
E2 609
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.71 kN
Charge statique
1.66 kN
Vitesse de référence
70000 rpm
Vitesse limite
38000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0145 kg
Poids
0.032 lb