Eriks
SKF

SKF Douille protec. 98.38x98.53

  • ERIKS:14894300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

75.20 CHF/ Unitéhors TVA

81.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75.20 CHF

-

2+

64.00 CHF

14.89%

4+

60.20 CHF

19.95%

6+

56.40 CHF

25.00%

12+

52.70 CHF

29.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
98.38 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 98.374 jusqu'à 98.552 mm
Largeur
25.4 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
107.2 mm
B
25.4 mm
A
20.6 mm
X
47.6 mm
Diamètre d'arbre
98.38 mm