Eriks
SKF

SKF Douille protec. 89.91x90.07

  • ERIKS:23281228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

69.65 CHF/ Unitéhors TVA

75.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.65 CHF

-

2+

59.20 CHF

15.00%

4+

55.80 CHF

19.89%

6+

52.25 CHF

24.98%

12+

48.75 CHF

30.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
89.91 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 89.916 jusqu'à 90.094 mm
Largeur
23 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
101.6 mm
B
23 mm
A
18 mm
X
46 mm
Diamètre d'arbre
89.91 mm