Eriks
SKF

SKF Douille protec. 50.73x50.88

  • ERIKS:14894295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

60.60 CHF/ Unitéhors TVA

65.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.60 CHF

-

2+

51.50 CHF

15.02%

4+

48.50 CHF

19.97%

6+

45.40 CHF

25.08%

12+

42.40 CHF

30.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
50.73 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 50.724 jusqu'à 50.876 mm
Largeur
25.4 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
61.1 mm
B
25.4 mm
A
22.2 mm
X
25.4 mm
Diamètre d'arbre
50.73 mm