Eriks
SKF

SKF Douille protec. 44.73x44.88

  • ERIKS:14894294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

55.00 CHF/ Unitéhors TVA

59.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.00 CHF

-

2+

46.70 CHF

15.09%

4+

44.00 CHF

20.00%

6+

41.30 CHF

24.91%

12+

38.50 CHF

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
44.73 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 44.729 jusqu'à 44.882 mm
Largeur
17.5 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
52.4 mm
B
17.5 mm
A
14.3 mm
X
20.7 mm
Diamètre d'arbre
44.73 mm