Eriks
SKF

SKF Douille de protection 15.9x16

  • ERIKS:23281108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

45.80 CHF/ Unitéhors TVA

49.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
15.9 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 15.9 jusqu'à 16.002 mm
Largeur
11.1 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
18.2 mm
B
11.1 mm
A
8 mm
X
50.8 mm
Diamètre d'arbre
15.9 mm