Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 6020

  • ERIKS:23765732
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

24.51 CHF/ Unitéhors TVA

26.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026