Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK 5024.2RS

  • ERIKS:23765730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on both sides.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
24 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés