Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK 3518 RS

  • ERIKS:23765720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on one side.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté