Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK 2518 RS

  • ERIKS:24003489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les douilles à aiguilles, comme leur nom l'indique, sont des roulements à aiguilles équipés d'une bague extérieure à paroi fine profondément emboutie avec ou sans fond. Elles sont caractérisées par une hauteur de section très faible et par une capacité de charge élevée.
Les douilles à aiguilles sont disponibles sans fond ou avec fond. Ces dernières sont conçues pour les montages de roulements en bout d'arbre. L'exécution profilée du fond permet aussi d'accepter de faibles forces de guidage axial.
En général, les douilles à aiguilles ont une seule rangée de rouleaux. Cependant, les tailles relativement grandes comprennent deux cages à aiguilles placées l'une contre l'autre et ont un trou de lubrification dans la bague extérieure.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté
Alternatives

10.60 CHF/ Unitéhors TVA

11.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026