Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK 2018 RS

  • ERIKS:24003483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on one side.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté
Alternatives

9.52 CHF/ Unitéhors TVA

10.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026