Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK 1212

  • ERIKS:23760253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and one closed end.
Ajouter à la liste

7.54 CHF/ Unitéhors TVA

8.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BK
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

7.06 CHF/ Unitéhors TVA

7.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026