Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK 1010

  • ERIKS:24003110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and one closed end.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BK
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

5.46 CHF/ Unitéhors TVA

5.90 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026