Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK 0808

  • ERIKS:24003108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and one closed end.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BK
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

5.26 CHF/ Unitéhors TVA

5.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026