Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Joint d'un côté BK 1614 RS

  • ERIKS:14894233
Image 1
Les douilles à aiguilles, comme leur nom l'indique, sont des roulements à aiguilles équipés d'une bague extérieure à paroi fine profondément emboutie avec ou sans fond. Elles sont caractérisées par une hauteur de section très faible et par une capacité de charge élevée.
Les douilles à aiguilles sont disponibles sans fond ou avec fond. Ces dernières sont conçues pour les montages de roulements en bout d'arbre. L'exécution profilée du fond permet aussi d'accepter de faibles forces de guidage axial.
En général, les douilles à aiguilles ont une seule rangée de rouleaux. Cependant, les tailles relativement grandes comprennent deux cages à aiguilles placées l'une contre l'autre et ont un trou de lubrification dans la bague extérieure.
Ajouter à la liste

19.40 CHF/ Unitéhors TVA

20.97 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BK..RS
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté