Eriks
SKF

SKF Décolleur de roulement TMBS 150E

  • ERIKS:23770433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The strong back puller grips behind bearings where puller jaws cannot enter. They also make it possible to engage the inner ring of the bearing, thus making sure that no withdrawal force is transmitted through the rolling elements, which minimises the risk of bearing damage and reducing required dismounting force significantly.
Ajouter à la liste

892.35 CHF/ Unitéhors TVA

964.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMBS
Série
TMBS
Envergure
35-150 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

89.19 CHF/ Unitéhors TVA

96.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026