SKF D/W R3-2Z/P6, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 4.762 mm ID, 12.7 mm OD, 4.978 mm WD, Cage en acier inoxydable
ERIKS:23771894
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Précision dimensionnelle et de rotation conforme à la classe de tolérances ISO 6. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier.