204.47 CHF/ Unitéhors TVA
221.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PWM 657580 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
B | 80 mm |
Matériau du manteau | PTFE-Pes |
Matériau du chemin du roulement | PTFE-Pes |
Entretien | Sans entretien |