Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 253025 A51

  • ERIKS:23229063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et permet des vitesses de glissement très élevées. Sa matrice poreuse est imprégnée d’huile minérale pour une auto-lubrification et un fonctionnement sans entretien. La bague offre des performances fiables dans des applications mécaniques exigeantes.

Caractéristiques
  • Le bronze fritté autolubrifiant réduit les temps d'arrêt en supprimant la nécessité d'une maintenance régulière
  • Matrice poreuse imprégnée d’huile minérale permettant des vitesses de glissement élevées pour un mouvement efficace
  • La conception sans maintenance réduit le coût total de possession pour les exploitants d’équipements industriels
  • La forme cylindrique droite permet un ajustement constant dans les alésages de logements standard
  • Faible coefficient de frottement garantit un fonctionnement fluide
  • fonctionnement résistant à l'usure sous charges radiales
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des ensembles rotatifs à vitesses moyennes à élevées
  • Utilisé avec des machines nécessitant un mouvement linéaire ou oscillant fiable
  • Compatible avec les équipements industriels nécessitant des solutions de roulements sans entretien
Ajouter à la liste

6.30 CHF/ Unitéhors TVA

6.81 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 253025 A51
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
d
25 mm
D
30 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

7.13 CHF/ Unitéhors TVA

7.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026