Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202525 A51

  • ERIKS:23769092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans diverses applications industrielles. La matrice poreuse en bronze imprégnée d’huile minérale assure un fonctionnement autolubrifiant et sans entretien. Sa conception permet des vitesses de glissement élevées et une prise en charge fiable des charges radiales. La douille convient à une utilisation continue et exigeante dans des environnements difficiles.

Caractéristiques
  • Le bronze fritté autolubrifiant réduit les temps d'arrêt et supprime le besoin de lubrification manuelle
  • La conception sans maintenance réduit les besoins d’entretien courant et améliore ainsi l’efficacité opérationnelle
  • Une matrice poreuse imprégnée d'huile permet des vitesses de glissement très élevées dans des applications dynamiques
  • Accepte les charges radiales pour soutenir la rotation
  • oscillant
  • et des tâches de déplacement linéaire
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans des machines automatisées
  • Idéal pour les composants oscillants dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les systèmes de mouvement linéaire dans la manutention
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202525 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
25 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6.30 CHF/ Unitéhors TVA

6.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026