5.76 CHF/ Unitéhors TVA
6.23 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 182530 A51 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
8.53 CHF/ Unitéhors TVA
9.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026