4.37 CHF/ Unitéhors TVA
4.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 162025 A51 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
d | 16 mm |
D | 20 mm |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
4.78 CHF/ Unitéhors TVA
5.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026