2.08 CHF/ Unitéhors TVA
2.25 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 182020 E |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1.74 CHF/ Unitéhors TVA
1.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026