1.54 CHF/ Unitéhors TVA
1.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 161815 E |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1.51 CHF/ Unitéhors TVA
1.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026