1.00 CHF/ Unitéhors TVA
1.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 121410 E |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1.01 CHF/ Unitéhors TVA
1.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026