27.95 CHF/ Unitéhors TVA
30.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 657050 M |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |