Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 405030 A51

  • ERIKS:11799349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté est conçue pour des applications nécessitant la prise en charge de charges radiales et axiales. Elle est autolubrifiante et fonctionne sans entretien grâce à sa matrice en bronze poreux imprégnée d’huile. La douille supporte des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, permettant des vitesses de glissement très élevées pour un fonctionnement efficace.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze autolubrifiante réduit les temps d'arrêt en supprimant la nécessité d'un graissage régulier
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les interventions de service et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • La conception à bride supporte à la fois les charges radiales et axiales dans une seule direction
  • L’imprégnation d’huile permet des vitesses de glissement très élevées sans surchauffe
  • Un faible coefficient de frottement prévient l’usure excessive et la perte d’énergie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles
  • Idéal pour les systèmes de guidage linéaire dans les équipements automatisés
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les convoyeurs de transport
Ajouter à la liste

19.34 CHF/ Unitéhors TVA

20.91 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 405030 A51
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
60 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
30 mm
B1
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

24.10 CHF/ Unitéhors TVA

26.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026