8.12 CHF/ Unitéhors TVA
8.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 202820 A51 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 20 mm |
B1 | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
8.93 CHF/ Unitéhors TVA
9.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026