3.30 CHF/ Unitéhors TVA
3.57 CHFTVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF151717B |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
D1 | 23 mm |
B | 17 mm |
B1 | 1 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |