77.57 CHF/ Unitéhors TVA
83.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PBMF 506050 M1G1 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 50 mm |
B1 | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Entretien | Entretien nécessaire |