20.22 CHF/ Unitéhors TVA
21.86 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PBMF 202615 M1G1 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 15 mm |
B1 | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Entretien | Entretien nécessaire |