Eriks
SKF

SKF Corps de palier coulisseau tendeur TUJ 507

  • ERIKS:23771024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

37.51 CHF/ Unitéhors TVA

40.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TUJ
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
Coulisseau-tendeur
Longueur
129 mm
Hauteur
103 mm
Largeur
37 mm
Hauteur de l'ae
78 mm
Matériau du boîtier
Fonte