Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FYK 507

  • ERIKS:23764999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Logement FYK et FYKC avec flasque carré et quatre trous de fixation. Logement FYTBK et FYTBKC avec flasque ovale et deux trous de fixation.
Ajouter à la liste

16.08 CHF/ Unitéhors TVA

17.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
FYK
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
118 mm
Largeur
35 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5.19 CHF/ Unitéhors TVA

5.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026