Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYK 507

  • ERIKS:23770206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Plummer Block Housing
Ajouter à la liste

18.94 CHF/ Unitéhors TVA

20.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SYK
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
164 mm
Hauteur
93.5 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Hauteur du pied
19 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5.19 CHF/ Unitéhors TVA

5.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026