Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYK 504

  • ERIKS:23770203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Plummer Block Housing
Ajouter à la liste

10.98 CHF/ Unitéhors TVA

11.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SYK
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
126 mm
Hauteur
64.5 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Hauteur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
96 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3.98 CHF/ Unitéhors TVA

4.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026