Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 508-607 K7

  • ERIKS:23769832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116.76 CHF/ Unitéhors TVA

126.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
205 mm
Hauteur
108 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise