Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SE 513-611

  • ERIKS:14978800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

295.80 CHF/ Unitéhors TVA

319.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
275 mm
Hauteur
150 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise