Eriks
SKF

SKF Compact Greaser 80cm³

  • ERIKS:14897279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compact Greaser la solution idéale pour le relubrification des guidages linéaires, des robots, des roulements et des paliers de broches à régime rapide.

Contenu de la livraison/éléments du set:
  • 1 x pompe de dosage avec cartouche de graissage
  • 5 x 1.5 m tuyau en PA, ∅ 2.5 x 0.5 mm encl. raccords (fourrure, écrou M6 x 0.75, monocône)
  • 5 x raccords orientables M6, M6 x 0.75, M8 x 1
  • 5 raccords droites M6, M6 x 0.75, M8 x 1
Ajouter à la liste

655.60 CHF/ Unitéhors TVA

708.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Type
ETP5-ACCCC-B+924-24V DC
Volume de récipient
80 ml
Lubrifiant
SKF LGMT2
Température de fonctionnement
de 15 jusqu'à 40 °C
Pression de service maximum
25 bar
Nombre de raccords
5
Poids
0.36 kg
Hauteur
115 mm
Volumes d'élévation max.
Dosage par sortie 20, 10, 10, 10, 10 mm³/course
Dispositif de surveillance
Sans contrôle de niveau. Pour raccords selon DIN EN 175301-803-A
Tension de service
24 V
Longueur
120 mm
Largeur
66 mm