Eriks
SKF

SKF Combi kit TMMK 20-50

  • ERIKS:12936359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'251.15 CHF/ Unitéhors TVA

1'352.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMMK
Type
Mounting and Dismounting Tool
Série
TMMK
Type
Outil de montage et de démontage
Envergure
20 to 50 mm
Matériau
Aluminium-Gunmetal
Poids
8500 g
Pièces détachées et accessoires

7.26 CHF/ Unitéhors TVA

7.85 CHFTVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 17.11.2026
Product Image

SKF Marteau anti-rebond, TMFT Série, 900 g WT

  • Eriks:23770581
  • Manufacturer:TMFT 36-H

59.75 CHF/ Unitéhors TVA

64.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 210

  • Eriks:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

66.19 CHF/ Unitéhors TVA

71.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026