47.79 CHF/ Unitéhors TVA
51.66 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | LGWA |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Pile |
Volume de récipient | 380 ml |
Lubrifiant | LGWA 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-30 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 140 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Classe de protection (IP) | 67 |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.49 kg |
Raccord | G 1/4" |