Eriks
SKF

SKF Caméra thermique TKTI 10

  • ERIKS:14897095
Image 1
Appareil photo thermo-numérique avec une fonction de mémoire pour des images numériques et infrarouges. L’appareil a été spécialement conçu pour les techniciens de maintenance.
Ajouter à la liste

4'028.85 CHF/ Unitéhors TVA

4'355.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TKTI
Constructeur ID
TKTI 10
Sensibilité thermique à 30°C
0.3 °C
Image thermique
Oui
Fonctionnement par accus
Oui
Gamme d'ondes
de 8 jusqu'à 14 µm
Raccord USB
Oui
Température ambiante
de -5 jusqu'à 45 °C
Fréquence d'image
8
Fente à cartes Micro SD
Oui
Précision de mesure
2 %
Avec alarme électronique
Oui
Champ de vue (FOV) vertical
20 °
Champ de vue (FOV) horizontal
20 °
Plage de température
de -10 jusqu'à 350 °C
Image visio
Oui
Avec le laser
Oui
Longévité de batterie max.
6 h
Poids
0.7 kg
Classe de protection (IP)
IP54
Affichage diagonal
3.5 in