Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 20X26X12

  • ERIKS:23766210
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X26X12-B/0-7

  • Eriks:24026610
  • Manufacturer:0007775366063

7.91 CHF/ Unitéhors TVA

8.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026