

66.29 CHF/ Unitéhors TVA
71.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 20.3 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 44.2 kN |
Charge statique | 96.5 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
73.36 CHF/ Unitéhors TVA
79.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026