




59.59 CHF/ Unitéhors TVA
64.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 29 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 24.7 kN |
Charge statique | 46.5 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
69.05 CHF/ Unitéhors TVA
74.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026