Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité BEAS 025057 C-2RSH

  • ERIKS:13635833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

431.15 CHF/ Unitéhors TVA

466.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BEAS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui