203.39 CHF/ Unitéhors TVA
219.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 45 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 224 kN |
Charge dynamique | 228 kN |
Vitesse limite | 3100 rpm |
Limite de fatigue | 23.6 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 2 kg |
Poids | 4.41 lb |