Eriks
SKF

SKF BS2-2217-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 85 mm ID, 150 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13225764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

292.19 CHF/ Unitéhors TVA

315.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
44 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
291 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Limite de fatigue
34.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
3.08 kg
Poids
6.79 lb
Alternatives

386.48 CHF/ Unitéhors TVA

417.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026