Eriks
SKF

SKF BS2-2212-2RS/C3VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 60 mm ID, 110 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529952
Image 1
Ajouter à la liste

151.46 CHF/ Unitéhors TVA

163.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
34 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2.36 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Vitesse limite
30000 rpm
Vitesse de référence
60000 rpm
Limite de fatigue
18.6 kN
Poids
0.0217 kg